Motion
10142
Acier à haute vitesse cobalt, no 1, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 1/8 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI04922898
N° MFR10142
Prix33.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acier à haute vitesse cobalt, no 1, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 1/8 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI04922898
N° MFR10142

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/8 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    3/64 po
  • Longueur de la pointe de forage
    3/64 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Taille commerciale
    #1

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE/VISSEUSE À PEIGNE 10142 NO 1 60 DEG COBALT