Motion
10500-TIN

Keo Cutters
10500-TIN

Acier haute vitesse, no 5, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 7/16 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI04922908
N° MFR10500-TIN
Prix35.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Keo Cutters
10500-TIN

Acier haute vitesse, no 5, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, diamètre de 7/16 po, CS 60°
N° D’ARTICLE MI04922908
N° MFR10500-TIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    7/16 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    3/16 po
  • Longueur de la pointe de forage
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Taille commerciale
    #5

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Simple
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
10500-TIN COMB DRILL/CSINK #5 60 DEG HSS