Motion
32383
Perceuse de repérage, diamètre du corps : 3/8 po, angle de pointe : 90°, matériau : acier à haute vitesse cobalt, type : repère NC
N° D’ARTICLE MI04922931
N° MFR32383
Prix74.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse de repérage, diamètre du corps : 3/8 po, angle de pointe : 90°, matériau : acier à haute vitesse cobalt, type : repère NC
N° D’ARTICLE MI04922931
N° MFR32383

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/8 po
  • Longueur de cannelure
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Angle de pointe
    90 °
  • Type
    Repères NC

Aperçu

Description du fabricant
32383 FORET 3/8 POINT 90D M42 3-1/8"L