Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale71.1 mm
- Longueur totale3733 mm
- Largeur totale114.3 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSY5000
- Orifice(s) du collecteur6 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageRail DIN
- Nombre de postes16
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSY
- Type de câblageConnecteur D-sub