Motion
1425BZPIN WD/WDH110/112 BZ P/ HT

REXNORD INC
1425BZPIN WD/WDH110/112 BZ P/ HT

Goupille de chaîne d’ingénierie -
N° D’ARTICLE MI04924376
N° MFR1425BZPIN WD/WDH110/112 BZ P/ HT
Prix109.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
1425BZPIN WD/WDH110/112 BZ P/ HT

Goupille de chaîne d’ingénierie -
N° D’ARTICLE MI04924376
N° MFR1425BZPIN WD/WDH110/112 BZ P/ HT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix109.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    17.77 x 9 x 18.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    18.38 po
  • Longueur du boîtier
    17.77 po
  • Largeur du boîtier
    9.00 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1425
  • Couple de sortie maximal
    9358 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    2.7500 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Type d’accessoire
    Épingle
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    662327669157
  • Puissance d’entrée maximale
    13.410 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    2265 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    662327669157

Aperçu

Description du fabricant
1425BZPIN WD/WDH110/112 BZ NIP HT