Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-7/16 po
- Diamètre de la tige0.5626 po
- Longueur du filetage1-1/16 po
- Taille du filetage1/4 – 18
Détails
- Chambre3-1/2
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Tige allongéeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la cannelureMain droite
- Filetage interrompuNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Série1686
- Type de taraudCannelure droite
- Norme de filetageNPT