Motion
CI1700-10T  1-1/4IN  1KW2SS B B-TUYAU

REXNORD INC
CI1700-10T 1-1/4IN 1KW2SS B B-HUB

10028766 / CI1700-10T_1-1/4IN_1KW2SS_B
N° D’ARTICLE MI04928943
N° MFRCI1700-10T 1-1/4IN 1KW2SS B B-HUB
Prix178.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI1700-10T 1-1/4IN 1KW2SS B B-HUB

10028766 / CI1700-10T_1-1/4IN_1KW2SS_B
N° D’ARTICLE MI04928943
N° MFRCI1700-10T 1-1/4IN 1KW2SS B B-HUB
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
Prix178.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.25 po
  • Pas Diamètre  
    6.3690 po
  • Poids
    5.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    10
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    698210135614

Aperçu

Description du fabricant
401-60314-14 1700-10T SPKT CI