Motion
262.S54RDG.CMBRA SD

REXNORD INC
262.S54RDG.CMBRA SD

Assemblage central - Taille 262 lb, type fendu à couplage étroit, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04932615
N° MFR262.S54RDG.CMBRA SD
Prix2,964.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
262.S54RDG.CMBRA SD

Assemblage central - Taille 262 lb, type fendu à couplage étroit, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04932615
N° MFR262.S54RDG.CMBRA SD
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
Prix2,964.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    6.88 po
  • Code de taille de raccord
    262
  • Distance entre Arbres  
    0.19 po (standard), 2.42 po (un moyeu de sortie), 4.62 po (deux moyeu de sortie)
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Fermer le fractionnement jumelé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    587566
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    54RDG
  • CUP_NON
    793699722444

Aperçu

Description du fabricant
587566 262.S54RDG.CMBRSA SD