Motion
30 HSB ALÉSAGE 1.250 PO 1/4 PO X 1/8 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
30 HSB 1.250" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 30 , diamètre de 1.2500 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI04933416
N° MFR30 HSB 1.250" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS
Prix555.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30 HSB 1.250" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 30 , diamètre de 1.2500 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI04933416
N° MFR30 HSB 1.250" BORE 1/4" X 1/8" KW 1 SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix555.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Code de taille de raccord
    30
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    603, 604, 803, 804
  • Poids
    10.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Puissance à 100 tr/min
    5.79 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7385822
  • Rpm max.
    5800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Oméga
  • CUP_NON
    698210858223

Aperçu

Description du fabricant
7385822 30 HSB BORE 1.2500 PO