Motion
30 HSB ALÉSAGE 2.625 PO 5/8 PO X 5/16 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
30 HSB 2.625" BORE 5/8"X 5/16" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille 30 , diamètre de 2.6250 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI04933418
N° MFR30 HSB 2.625" BORE 5/8"X 5/16" KW 1 SS
Prix617.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30 HSB 2.625" BORE 5/8"X 5/16" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille 30 , diamètre de 2.6250 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI04933418
N° MFR30 HSB 2.625" BORE 5/8"X 5/16" KW 1 SS
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
Prix617.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    5.4200 po
  • Code de taille de raccord
    30
  • Hub extérieur Diamètre  
    4.6200 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.31 po
  • Poids
    8.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7385824
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • CUP_NON
    698210858247

Aperçu

Description du fabricant
7385824 30 HSB BORE 2.625 PO