Motion
AS820-4IN

REXNORD INC
AS820-4IN

AS820-4IN
N° D’ARTICLE MI04943178
N° MFRAS820-4IN
Prix69.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AS820-4IN

AS820-4IN
N° D’ARTICLE MI04943178
N° MFRAS820-4IN
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
Prix69.99 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    COMME
  • Matériau de la chaîne
    Noir antistatique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir antistatique
  • Matériel de vol
    COMME
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699183634

Aperçu

Description du fabricant
81400792 AS820K4
  • Chaîne de table AS820 4 po de large moulée dans un matériau antistatique noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable