Motion
81414341

REXNORD INC
81414341

AS880TAB BO-3.25IN
N° D’ARTICLE MI04943223
N° MFR81414341
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81414341

AS880TAB BO-3.25IN
N° D’ARTICLE MI04943223
N° MFR81414341
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    COMME
  • Matériau de la chaîne
    Noir antistatique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir antistatique
  • Matériel de vol
    COMME
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
81414341 AS880BOK3.25
  • AS880TAB BO 3.25 Inch Wide TableTop® Chain With Tight Side-flex Radius Molded in Black Anti-Static Material And Assembled With Stainless Steel Pins