Motion
81406411

REXNORD INC
81406411

FAIT SUR COMMANDE - APPELER POUR CONNAÎTRE LE PRIX
N° D’ARTICLE MI04943227
N° MFR81406411
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81406411

FAIT SUR COMMANDE - APPELER POUR CONNAÎTRE LE PRIX
N° D’ARTICLE MI04943227
N° MFR81406411
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.63 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.7 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    COMME
  • Matériau de la chaîne
    Noir antistatique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir antistatique
  • Matériel de vol
    COMME
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
81406411 AS880K4.5
  • AS880B biseau 4.5 po de large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau antistatique noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable