Motion
AS882TAB-10IN

REXNORD INC
AS882TAB-10IN

AS882TAB-10IN
N° D’ARTICLE MI04943228
N° MFRAS882TAB-10IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AS882TAB-10IN

AS882TAB-10IN
N° D’ARTICLE MI04943228
N° MFRAS882TAB-10IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    10.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Poids par pied
    1.9 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    COMME
  • Matériau de la chaîne
    Noir antistatique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir antistatique
  • Matériel de vol
    COMME
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699543117

Aperçu

Description du fabricant
81402935 AS882TK10
  • AS882TAB 10 po Large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau antistatique noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable