Motion
ZMC2200PL

REXNORD INC
ZMC2200PL

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2 po d’alésage, 4-1/8 po de diamètre extérieur, 2-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944844
N° MFRZMC2200PL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZMC2200PL

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2 po d’alésage, 4-1/8 po de diamètre extérieur, 2-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944844
N° MFRZMC2200PL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Largeur du boîtier
    2-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    5.6 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    2200UPL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    698210860547
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28890 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZMC2200PL AVEC 2E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint d'étanchéité de dégagement, bague intérieure d'alésage de précision