Motion
ZMC2308PL06

REXNORD INC
ZMC2308PL06

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 3-1/2 po d’alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944853
N° MFRZMC2308PL06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZMC2308PL06

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 3-1/2 po d’alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944853
N° MFRZMC2308PL06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    3-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Hauteur totale
    6.8800 po
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    2308URPL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    698210022044
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZMC2308PL06 AVEC 2E BRG
  • Roulements à rouleaux sphériques montés de 3 1/2 po, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage pour vis de réglage unique, joint d’étanchéité, anneau intérieur de précision d’alésage, jeu réduit à C0