Motion
LRA450.275SS

REXNORD INC
LRA450.275SS

Rexnord® LRA450.275SS Ensemble longue portée, Taille du raccord : 450.275, Distance entre les deux. Arbres : 107mm, Raccord OAL : 112.26mm
N° D’ARTICLE MI04945037
N° MFRLRA450.275SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LRA450.275SS

Rexnord® LRA450.275SS Ensemble longue portée, Taille du raccord : 450.275, Distance entre les deux. Arbres : 107mm, Raccord OAL : 112.26mm
N° D’ARTICLE MI04945037
N° MFRLRA450.275SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    5-1/4 po
  • Accouplement global Longueur  
    112.26 mm
  • Code de taille de raccord
    450.275
  • Distance entre Arbres  
    107 mm

Détails

  • Type d’assemblage
    Longue durée
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    450

Aperçu

Description du fabricant
LRA450.275SS CPLG,LRA450.275SS