Motion
E120M ÉLÉMENT MÉTRIQUE

REXNORD INC
E120M METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300070M Omega - E120M
N° D’ARTICLE MI04946062
N° MFRE120M METRIC ELEMENT
Prix5,306.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E120M METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300070M Omega - E120M
N° D’ARTICLE MI04946062
N° MFRE120M METRIC ELEMENT
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
Prix5,306.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    E120M
  • Extérieur Diamètre  
    635 mm
  • Poids
    100.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément métrique rapproché Rexnord Omega - Taille E120M
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    270.00 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300070M
  • Matériel
    Polyuréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles de la série E
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    170100 lb-po
  • CUP_NON
    698210854744

Aperçu

Description du fabricant
7300070M E120M ÉLÉMENT MÉTRIQUE