Motion
ÉLÉMENT E60 TM

REXNORD INC
E60 TM ELEMENT

Élément flexible 7300050TM Omega série E TM - E60
N° D’ARTICLE MI04947835
N° MFRE60 TM ELEMENT
Prix955.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E60 TM ELEMENT

Élément flexible 7300050TM Omega série E TM - E60
N° D’ARTICLE MI04947835
N° MFRE60 TM ELEMENT
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
Prix955.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    318 mm
  • Code de taille de raccord
    E60
  • Extérieur Diamètre  
    318 mm
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    16.69 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rexnord E Series TM Flexible Elements taille(s) E60 à couplage étroit avec revêtement de semelle standard impérial et standard en matériau uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    19.84 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300050TM
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles de la série E TM
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    12500 lb-po
  • CUP_NON
    793699359763

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT 7300050TM E60 TM