Motion
ES20 ÉLÉMENT HD JAUNE

REXNORD INC
ES20 ELEMENT HD YELLOW

Élément d’entretoise flexible Omega - série ES, taille de raccord 20 , matériau d’élément en uréthane (orange)
N° D’ARTICLE MI04948663
N° MFRES20 ELEMENT HD YELLOW
Prix538.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ES20 ELEMENT HD YELLOW

Élément d’entretoise flexible Omega - série ES, taille de raccord 20 , matériau d’élément en uréthane (orange)
N° D’ARTICLE MI04948663
N° MFRES20 ELEMENT HD YELLOW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix538.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    9-3/8 po
  • Code de taille de raccord
    20
  • Extérieur Diamètre  
    7-1/4 po
  • Poids
    6.59 lb

Détails

  • Style de couplage
    Entretoise
  • Matériau de l’élément
    Uréthane (orange)
  • Type d’élément
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    3.65 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    ES
  • Couple nominal (po-lb)
    2300 po-lb
  • CUP_NON
    793699561425

Aperçu

Description du fabricant
7300100HDY ES20 ÉLÉMENT HD JAUNE