Motion
5508087
Insert rotatif de type CCMT en carbure recouvert de TiN/Al2O3/TiCN, grade IC8250 , série ISOTURN, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04951754
N° MFR5508087
Price$26.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif de type CCMT en carbure recouvert de TiN/Al2O3/TiCN, grade IC8250 , série ISOTURN, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04951754
N° MFR5508087

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$26.33/each

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.2 mm
  • Diamètre du trou
    2.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    6.35 mm
  • Longueur
    6.3 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    2.38 mm

Details

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    SM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    CCMT 060202
  • Insérer le style
    CCMT
  • Qualité du fabricant
    IC8250
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5508087 CCMT 2-0-SM IC8250

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté