Motion
ITV1030-01F1CN4-Q

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-01F1CN4-Q

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI04980400
N° MFRITV1030-01F1CN4-Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-01F1CN4-Q

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI04980400
N° MFRITV1030-01F1CN4-Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    107 mm
  • Largeur totale
    50 mm

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support de montage
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    7 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    72 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression minimale réglée
    0.73 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Support en L
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV1000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Normes respectées
    JIS, UL
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV1030-01F1CN4-Q

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon