Motion
NCMR075-0150C

SMC CORP OF AMERICA
NCMR075-0150C

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI04980674
N° MFRNCMR075-0150C
Prix43.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMR075-0150C

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI04980674
N° MFRNCMR075-0150C
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
Prix43.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    1 po
  • Longueur totale
    5.47 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    39.3 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    44.2 lbf
  • Taille de la tige
    0,2500 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1/4-28 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à tige unique à double action à montage direct (montage par bloc) de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la durée de vie du joint et une bague de tige en bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. L’IGC peut être commuté automatiquement sans modifier la dimension du cylindre. Les diamètres d’alésage varient de 7/16 po à 1 1/2 po et les courses standard de 1/2 po à 12 po.
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    8 psi
  • Type de montage
    Montage en bloc
  • Plage de pression de fonctionnement
    8 psi à 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMR075-0150C NCM, CYLINDRE D'AIR
  • Cylindre à air monotige à double action, montage direct
  • Corps en acier inoxydable
  • Tailles d’alésage : 7/16 po, 3/4 po, 1 1/16 po, 1 1/2 po
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon