Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale18 mm
- Longueur totale70 mm
- Largeur totale43 mm
- Taille du portRc 1/8
- Poids0.73 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherIntégré
- Connexion électriqueFil de connexion 2m
- Comp. liquideAir, gaz inertes, azote
- Tension de charge maximale28 V c.c.
- Nombre de sorties2
- Plage de pression de fonctionnement-100 à +750 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Tuyauterie1/8 BSPT
- Direction d’entrée de la tuyauterieDroit
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1 MPa
- Plage de débit nominal0.5 à 25 (12.5) L/min
- SériePFM
- Temps de réponse du signal1 s
- Normes respectéesCE, UL
- Action de commutationNPN
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
- Tailles de port : 1/8 ou 1/4 (rc, NPT, G) : raccords à une touche ø4, ø6, ø8 ou ø1/4"
- Plage de pression nominale (kPa) : -70 à 750
- Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Précision : ±3 % F.S. (affichage); ±5 % F.S. (déconnexion)
- Répétabilité : ±1 % F.S.