Motion
SV2100-5W1UD-02T

SMC CORP OF AMERICA
SV2100-5W1UD-02T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI04980735
N° MFRSV2100-5W1UD-02T
Prix100.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV2100-5W1UD-02T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI04980735
N° MFRSV2100-5W1UD-02T
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
Prix100.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    60.3 mm
  • Longueur totale
    121.4 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.64 (P à A/B) Cv, 0.66 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (à fentes)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Pilote
    Pilote interne
  • Temps de réponse
    25 ms
  • Série
    SV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M12
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.65 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    2.4 (P à A/B) dm3/(s.bar), 2.8 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Série de vannes
    SV2000

Aperçu

Description du fabricant
SV2100-5W1UD-02T 2 POSITION UNIQUE
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté