Motion
VNC211A-N15A-5TZ-B

SMC CORP OF AMERICA
VNC211A-N15A-5TZ-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 2 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI04980819
N° MFRVNC211A-N15A-5TZ-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VNC211A-N15A-5TZ-B

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 2 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI04980819
N° MFRVNC211A-N15A-5TZ-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    15 mm
  • Hauteur totale
    87 mm
  • Longueur totale
    180.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    140 Av x 10-6m²
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    5 W
  • Normes respectées
    JIS 2210 10K, JIS

Aperçu

Description du fabricant
VNC211A-N15A-5TZ-B
  • Type de solénoïde pilote externe
  • Taille de l’orifice : 7mm à 80mm
  • Port : 1/8 à 2 pouces
  • Matériau du joint : NBR, FKM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté