Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 6 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquideAir
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.15 Mpa2
- Type de montageRail DIN
- Plage de température de fonctionnement-5 à +50 °C
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieVQ
Aperçu
- Bloc de double vérification pour les types séparés VQ1000 et VQ2000
- Pression de service maximale : 0.8MPa
- Pression de service min. : 0.15MPa
- Température ambiante et du liquide : -5 à 50°C