Motion
NFD15B/11XXL

NORTH BY HONEYWELL
NFD15B/11XXL

Gants résistants aux coupures - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI04980981
N° MFRNFD15B/11XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTH BY HONEYWELL
NFD15B/11XXL

Gants résistants aux coupures - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI04980981
N° MFRNFD15B/11XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Bipolymère
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de bipolymère
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Normes respectées
    21 CFR, FDA, USDA
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
TÂCHE LÉGÈRE DE CALFEUTRAGE NFD15B/11XXL DYNEEMA
  • La doublure sans couture résistante aux coupures est fabriquée à partir de Dyneema®, qui offre un poids supérieur aux fibres d’aramide en matière de résistance aux coupures et à l’abrasion et est jusqu’à 15 fois plus résistante que l’acier
  • Le revêtement de la paume en polyuréthane est léger pour le confort et une tactilité maximale, mais offre une résistance élevée à l’abrasion et aux perforations
  • Le gant se moule à la forme de la main et offre une résistance minimale aux mouvements de la main, réduisant ainsi considérablement la fatigue
  • L’arrière du gant n’est pas recouvert pour assurer l’aération et le confort de l’utilisateur
  • Ne contient aucune protéine de caoutchouc naturel causant une réaction
  • Le surpiqûre du poignet est codé par couleur par taille pour faciliter le tri après le lavage
  • Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
  • Applications : Idéal pour les applications impliquant la manipulation d’objets tranchants tels que la tôle et le verre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon