Motion
6206-2RZTN9/HC5C3WT

SKF
6206-2RZTN9/HC5C3WT

Roulement à billes à rainure profonde hybride - Alésage droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04981541
N° MFR6206-2RZTN9/HC5C3WT
Prix429.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6206-2RZTN9/HC5C3WT

Roulement à billes à rainure profonde hybride - Alésage droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI04981541
N° MFR6206-2RZTN9/HC5C3WT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix429.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6206-2RZTN9/HC5C3WT
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en polyamide, ajustement C3 , joints 2 , billes en céramique, graisse à grande température
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6206-2RZTN9/HC5C3WT est un roulement à billes à rainure profonde hybride de 30 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 16 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206-2RZTN9/HC5C3WT
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571529295
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4384 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571529295

Aperçu

Description du fabricant
6206-2RZTN9/HC5C3WT
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en polyamide, ajustement C3 , joints 2 , billes en céramique, graisse à grande température