Motion
7002CVDUJ74

NTN
7002CVDUJ74

Roulement à contact angulaire double - masse affleurante universelle, alésage 15 mm, diamètre extérieur 32 mm, largeur 18 mm, angle de contact 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04981543
N° MFR7002CVDUJ74
Prix689.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7002CVDUJ74

Roulement à contact angulaire double - masse affleurante universelle, alésage 15 mm, diamètre extérieur 32 mm, largeur 18 mm, angle de contact 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04981543
N° MFR7002CVDUJ74
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
Votre prix689.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7002CVDUJ74 CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Type duplex
    Mise à la terre de chasse universelle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520217204
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7002CVDUJ74 CONTACT ANGULAIRE BRG