Motion
FC7992-1212S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7992 SAE 37˚ JIC Coude court pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI04981683
N° MFRFC7992-1212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7992 SAE 37˚ JIC Coude court pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI04981683
N° MFRFC7992-1212S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    3.12 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.45 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Longueur
    4.67 po
  • Longueur totale
    4.67 po
  • Poids global
    0.80 lb
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur
    1.31 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    GH663
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC7992-1212S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146061003
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146061003

Aperçu

Description du fabricant
FC7992-1212S
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good