Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.64 po
- Taille hexagonale0.56 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-3
- Longueur1.50 po
- Longueur totale1.50 po
- Poids global0.03 lb
- Poids0.03 lb
- Largeur0.56 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Série de tuyaux compatibles2807, FC186, FC465, FC645
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricantFC9779-0303S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau