Motion
F0315
Roue de tronçonnage - 3 po diamètre de la roue, 0.063 po d'épaisseur, trou central de 1/4 po, 46 grains, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04982627
N° MFRF0315
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de tronçonnage - 3 po diamètre de la roue, 0.063 po d'épaisseur, trou central de 1/4 po, 46 grains, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04982627
N° MFRF0315

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    0.063 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé

Aperçu

Description du fabricant
F0315 C/O 3X1/16X1/4 A46T COUPURE WHL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon