Motion
CDQSB20-10DM
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04983004
N° MFRCDQSB20-10DM
Prix36.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04983004
N° MFRCDQSB20-10DM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    165 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    220 N
  • Taille de la tige
    M8x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M8x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à double action de la bouteille compacte à tige unique CQS est disponible pour les applications de cylindres de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses longues standard (jusqu'à 300mm) dans quatre tailles d'alésage de 12 à 25mm. Les versions à course longue intègrent une bande d'usure et un piston plus épais pour répondre aux besoins accrus des roulements plus longs. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSB20-10DM CYLINDRE
  • Tige simple standard à double action
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté