Motion
CJ22T407S

TIMKEN
CJ22T407S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 9.5200 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04983291
N° MFRCJ22T407S
Prix198.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CJ22T407S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 9.5200 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04983291
N° MFRCJ22T407S
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
Prix198.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.5200 po
  • Largeur totale
    60 mm
  • Taille de l’arbre
    4-7/16 po
  • Poids
    6 lb
  • Largeur
    2.3600 po, 60 mm

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384322
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    883450384322

Aperçu

Description du fabricant
CJ22T407S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.