Motion
QAAMC10A115SM

TIMKEN
QAAMC10A115SM

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 1.9375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04987344
N° MFRQAAMC10A115SM
Prix1,155.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAMC10A115SM

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 1.9375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04987344
N° MFRQAAMC10A115SM
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
Prix1,155.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    6.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450194815
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Série
    QAAMC
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450194815

Aperçu

Description du fabricant
QAAMC10A115SM
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.