Motion
QAF15A300SB

TIMKEN
QAF15A300SB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.0000 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990456
N° MFRQAF15A300SB
Prix1,632.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAF15A300SB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.0000 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990456
N° MFRQAF15A300SB
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
Prix1,632.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.4800 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.4400 po;189 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.06 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.62 po
  • Global Hauteur  
    7.4400 po
  • Longueur totale
    7.4400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.4400 po
  • Largeur totale
    3.6200 po
  • Poids
    25.583 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22215
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAF15A300S, bloc à bride concentrique unique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    49900 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450038805
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Vitesse maximale
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    54100 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450038805

Aperçu

Description du fabricant
QAF15A300SB
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.