Motion
QAFL09A112SEM

TIMKEN
QAFL09A112SEM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 1-3/4 po , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990604
N° MFRQAFL09A112SEM
Prix721.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFL09A112SEM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 1-3/4 po , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990604
N° MFRQAFL09A112SEM
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
Prix721.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8900 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Épaisseur de la bride
    0.88 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.88 po
  • Global Hauteur  
    5.3800 po
  • Longueur totale
    5.3800 po
  • Largeur totale
    2.8800 po
  • Poids
    11.11 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22209
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450967297
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450967297

Aperçu

Description du fabricant
QAFL09A112SEM
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.