Motion
QAFL11A204SEN

TIMKEN
QAFL11A204SEN

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 2-1/4 po , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990660
N° MFRQAFL11A204SEN
Prix1,063.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFL11A204SEN

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 2-1/4 po , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04990660
N° MFRQAFL11A204SEN
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
Prix1,063.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.3800 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Épaisseur de la bride
    0.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.13 po
  • Global Hauteur  
    5.8800 po
  • Longueur totale
    5.8800 po
  • Largeur totale
    3.1300 po
  • Poids
    12.683 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint N - Joint à trois lèvres à contact moyen, fabriqué en Viton. Ce joint offre une excellente résistance chimique et peut fonctionner à des températures plus élevées que le caoutchouc nitrile.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22211
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450039857
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450039857

Aperçu

Description du fabricant
QAFL11A204SEN
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good