Motion
QAMC11A203SB

TIMKEN
QAMC11A203SB

QAMC11A203SB
N° D’ARTICLE MI04991650
N° MFRQAMC11A203SB
Prix816.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAMC11A203SB

QAMC11A203SB
N° D’ARTICLE MI04991650
N° MFRQAMC11A203SB
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
Prix816.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.5310 po
  • Hauteur totale
    4.5310 po
  • Longueur totale
    3.3000 po
  • Largeur totale
    3.3000 po
  • Diamètre de l’arbre
    2-3/16 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Numéro de palier
    22211
  • Construction du logement
    Cartouche
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450042901
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31900 lbf

Aperçu

Description du fabricant
QAMC11A203SB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon