Motion
QF15SP

TIMKEN
QF15SP

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 15, mâchoire droite, bride d’écartement, acier
N° D’ARTICLE MI04993496
N° MFRQF15SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QF15SP

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 15, mâchoire droite, bride d’écartement, acier
N° D’ARTICLE MI04993496
N° MFRQF15SP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    15
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3400 po
  • Diamètre extérieur
    2.5500 po

Détails

  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052122
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052122

Aperçu

Description du fabricant
QF15SPHUB