Motion
QF5S303X1/2

LOVEJOY INC
QF5S303X1/2

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 5, mâchoire droite, 0.5000 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04993553
N° MFRQF5S303X1/2
Prix89.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF5S303X1/2

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 5, mâchoire droite, 0.5000 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04993553
N° MFRQF5S303X1/2
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
Votre prix89.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0800 po
  • Diamètre extérieur
    2.0700 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier inoxydable
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450054133
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450054133

Aperçu

Description du fabricant
QF5S303X1/2