Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.6000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre6.5000 po
- Taille du boulon0.5 po
- Alésage Diamètre2.4375 po
- Diamètre extérieur de la bride7.63 po
- Épaisseur de la bride0.5 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.37 po
- Global Hauteur3.6300 po
- Longueur totale Diamètre7.6300 po
- Largeur totale3.5500 po
- Diamètre du pilote5.5 po
- Poids14.994 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurNon
- Détails supplémentairesB Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
- Matériau du roulementAcier
- Numéro de palier22213
- Type d’alésageDroit
- DescriptionQMCW13J207S, Cartouche à bride pilote excentrique
- Type de serviceService intensif
- Capacité de charge dynamique46400 lbf
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450062459
- Rpm max.3200 tr/min
- Vitesse maximale3200 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale46400 lbf
- Capacité de charge statique radiale48600 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui
- Capacité de charge statique48600 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON883450062459
Aperçu
- Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
- Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur le CRB fractionné de l’agrégat TimkenLes unités à logement de roulement cylindrique à rouleaux Timken ont aidé un client global à réduire les temps d’arrêt et à simplifier l’entretien d’un tambour d’entraînement de convoyeur primaire. La solution a éliminé la nécessité de retirer l’équipement de transmission d’énergie, augmentant la productivité et réduisant les coûts d’entretien.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Roulements simples ronds en polyéthylène montés sur Timken
Les roulements lisses ronds en poly de Timken sont fabriqués à partir de polymères de qualité supérieure, incorporant le pouvoir lubrifiant à la composition. Résistant à la corrosion et sans lubrification, les roulements monobrins à rouleaux en poly Timken montés sont parfaits pour les applications où l’assainissement et la contamination sont des préoccupations critiques.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.