Motion
QMF13J208SO

TIMKEN
QMF13J208SO

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 2-1/2 po , montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04994863
N° MFRQMF13J208SO
Prix1,132.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMF13J208SO

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 2-1/2 po , montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04994863
N° MFRQMF13J208SO
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
Prix1,132.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.0000 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.6000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.6300 po; 168.40 mm
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.37 po
  • Global Hauteur  
    6.6300 po
  • Longueur totale
    6.6300 po
  • Largeur totale
    3.5700 po
  • Poids
    17.758 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en O - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen fabriqué en uréthane haute résistance pour une résistance supérieure à l'abrasion.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22213
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Numéro CUP du fabricant
    883450254373
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450254373

Aperçu

Description du fabricant
QMF13J208SO
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion