Motion
QMFL18J307SEB

TIMKEN
QMFL18J307SEB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.4375 po , collet excentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04995257
N° MFRQMFL18J307SEB
Prix2,574.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFL18J307SEB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.4375 po , collet excentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04995257
N° MFRQMFL18J307SEB
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
Prix2,574.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7200 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.3800 po;212.90 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.06 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.03 po
  • Global Hauteur  
    8.3800 po
  • Longueur totale
    8.3800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.3800 po
  • Largeur totale
    4.1900 po
  • Poids
    35.554 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22218
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMFL18J307S, Bloc à bride excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    79700 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450071659
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    87200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450071659

Aperçu

Description du fabricant
QMFL18J307SEB
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion