Motion
QMFL20J315SEB

TIMKEN
QMFL20J315SEB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 3-15/16 po d’alésage, montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04995296
N° MFRQMFL20J315SEB
Prix3,816.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMFL20J315SEB

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 3-15/16 po d’alésage, montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04995296
N° MFRQMFL20J315SEB
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
Prix3,816.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.6000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.7500 po
  • Taille du boulon
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Épaisseur de la bride
    1.28 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.59 po
  • Global Hauteur  
    9.5000 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur totale
    5.2100 po
  • Poids
    57.401 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450072151
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450072151

Aperçu

Description du fabricant
QMFL20J315SEB
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues