Motion
QMPL18J307SEC

TIMKEN
QMPL18J307SEC

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-7/16 po, verrouillage du collier excentrique, roulement d’expansion (flottante), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04998465
N° MFRQMPL18J307SEC
Prix2,736.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMPL18J307SEC

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-7/16 po, verrouillage du collier excentrique, roulement d’expansion (flottante), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04998465
N° MFRQMPL18J307SEC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,736.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de joint
    Joint à lèvres double

Aperçu

Description du fabricant
QMPL18J307SEC