Motion
QVCW28V415SEB

TIMKEN
QVCW28V415SEB

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 4-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001160
N° MFRQVCW28V415SEB
Prix10,785.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVCW28V415SEB

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 4-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001160
N° MFRQVCW28V415SEB
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
Prix10,785.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.3800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.7500 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.75 po
  • Épaisseur de la bride
    1.03 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.82 po
  • Largeur totale
    5.6900 po
  • Diamètre du pilote
    11 po
  • Poids
    97.661 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22228
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450133616
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450133616

Aperçu

Description du fabricant
QVCW28V415SEB
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.