Motion
QVCW28V415SO

TIMKEN
QVCW28V415SO

QVCW28V415SO
N° D’ARTICLE MI05001168
N° MFRQVCW28V415SO
Prix11,325.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVCW28V415SO

QVCW28V415SO
N° D’ARTICLE MI05001168
N° MFRQVCW28V415SO
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
Prix11,325.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.7500 po; 323.90 mm
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.7500 po; 374.70 mm

Détails

  • Numéro de palier
    22228
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
QVCW28V415SO