Motion
QVCW28V415ST

TIMKEN
QVCW28V415ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 4.9375 po de diamètre, collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001169
N° MFRQVCW28V415ST
Prix8,628.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVCW28V415ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 4.9375 po de diamètre, collet à verrouillage en V simple, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05001169
N° MFRQVCW28V415ST
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
Prix8,628.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.3800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.7500 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.75 po
  • Épaisseur de la bride
    1.03 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.82 po
  • Longueur totale Diamètre  
    14.7500 po, 374.70 mm
  • Largeur totale
    5.6900 po
  • Diamètre du pilote
    11 po
  • Poids
    97.661 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22228
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    QVCW28V415S, Cartouche à bride pilote à verrouillage en V simple
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    194000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450118767
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    170000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    212000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    237000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450118767

Aperçu

Description du fabricant
QVCW28V415ST
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.